曜日別特売
PRC-30GN ウェイビーキューブ グリーンライフ 58069663

 

PRC-30GN ウェイビーキューブ グリーンライフ 58069663
PRC-30GN ウェイビーキューブ グリーンライフ 58069663
PRC-30GN ウェイビーキューブ グリーンライフ 58069663
PRC-30GN ウェイビーキューブ グリーンライフ 58069663
PRC-30GN ウェイビーキューブ グリーンライフ 58069663
PRC-30GN ウェイビーキューブ グリーンライフ 58069663
PRC-30GN ウェイビーキューブ グリーンライフ 58069663
PRC-30GN ウェイビーキューブ グリーンライフ 58069663
PRC-30GN ウェイビーキューブ グリーンライフ 58069663

ウェイビーキューブ

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホース長さ(m)30
内容量1台注文コード58069663品番PRC-30GN
参考基準価格(税別)¥7,709販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

スイングガイドで手を汚さず巻ける!
ホースを左右に自然移動!
BOX型だから、直射日光を防ぎホースの劣化を防止!
丸型の蛇口外径16mmに適合します。

ホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)30適合ホース外径(Φmm)17適合蛇口外径(Φmm)16付属品Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付仕様耐寒・耐圧ホースカバーありライトグレーキャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×345×300(ハンドル含む)巻取形式手動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58069663
2023-07-07
用途: 庭の水まき
有限会社サクセス21自動車・二輪車・自転車関連業

庭の水まきや車の洗車に使用しています。やや使い勝手が悪くホースは丈夫ですが、ホースが長過ぎました。

対象商品 : 58069663
2021-04-25
用途: 庭水撒き時
工房 桜卸売・小売業

ホースの巻き取りがスムーズ行えて作業がしやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 58069654
2021-01-28
用途: 洗車、パーツ洗浄
加藤オートサイクル商会自動車・二輪車・自転車関連業

ホースがしなやかで綺麗に収納できます。使用後は必ず水圧を抜いておかないと水漏れの原因になります。

1が参考にしています
対象商品 : 58069663
2021-09-17
用途: 散水

壊れやすい。液漏れ。耐久性が劣る。特にノズル部分。

3が参考にしています
対象商品 : 58069654
2019-04-03
用途: 屋外の洗車
株式会社タクシン

とても使いやすいです。カバーが付いているのでプラスチックの劣化も遅いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 58069654
2020-08-16
用途: 菜園の水やりに使用

今迄過去最低の商品です、他のレビューを見ましたが本当ですか?
水栓を開けた状態で手元に水圧をかけた状態で恐らく一日も持たないと思います
すぐに膨れてきて使い物に成りません。

4が参考にしています
対象商品 : 58069654
2018-09-18
用途: ルーフバルコニーの植栽水やり時に使用しています。
サービス業

軽く、カバー付きなのでホースの劣化が少ないようなので購入しました。

2が参考にしています
対象商品 : 58069663
2017-05-13
用途: 車の洗車及び花の水やり

ホースも長く、畑の花の水やりや、洗車にもノズルの切り替えがついてて
非常に優れています。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする