PRS-10GN ウェイビースマート グリーンライフ 58069672

 

PRS-10GN ウェイビースマート グリーンライフ 58069672
PRS-10GN ウェイビースマート グリーンライフ 58069672
PRS-10GN ウェイビースマート グリーンライフ 58069672
PRS-10GN ウェイビースマート グリーンライフ 58069672
PRS-10GN ウェイビースマート グリーンライフ 58069672
PRS-10GN ウェイビースマート グリーンライフ 58069672
PRS-10GN ウェイビースマート グリーンライフ 58069672
PRS-10GN ウェイビースマート グリーンライフ 58069672
PRS-10GN ウェイビースマート グリーンライフ 58069672
PRS-10GN ウェイビースマート グリーンライフ 58069672
PRS-10GN ウェイビースマート グリーンライフ 58069672

ウェイビースマート

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホース長さ(m)10
内容量1個注文コード58069672品番PRS-10GN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

軽量&スリム。どこでも置けるこのサイズ!
BOX型だから、直射日光を防ぎホースの劣化を防止!

適合蛇口外径(Φmm)16付属品Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付仕様耐寒・耐圧ホースカバーありライトグレーキャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×250×334(ハンドル・補助ホース取り付け部含む)ホース内径(Φmm)9ホース長さ(m)10巻取形式手動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58069672
2020-10-06
用途: 自宅の洗車用に。
株式会社メッツエステート不動産業

このコンパクトさは!驚きです。
今まで、がさばっていたので収納に便利、
2分の1のスペースですね。

対象商品 : 58069681
2017-06-03
用途: 水やり
自動車・二輪車・自転車関連業

花や作物の水やりに持ち運びも楽でとてもつかいがってがいい

対象商品 : 58069672
2017-06-01
用途: 屋外の散水時
卸売・小売業

巻取りもスムーズで使いやすいです。難点は水の勢いが弱いことです。

1が参考にしています
対象商品 : 58069672
2014-11-10
用途: 散水

水漏れが発生しており、ホースをすべて繰り出してもれている所はホースエンドでした。使用している止水バンドを増し締めするも、ちゃちぃので水漏れが止まらず、どうにもならないので、別途ホームセンターまで足を延ばして止水のためのバンドを調達して目的を達成。こんな小さなことですが使い勝手から購入しましたが他人には進めることはできないです。その際には今回のような手をいれる覚悟の上となりますね。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする