TPDC2-2450NCW デジタル制御定電流制御電源(24V) TPDCシリーズ アイテックシステム 58069718

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタル制御定電流制御電源(24V) TPDCシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個仕様●最大出力容量:36W●最大出力電流:1.5A●出力数:2ch注文コード58069718品番TPDC2-2450NCW
参考基準価格(税別)¥74,200販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

画像処理用LED照明電源TPDCシリーズは、照明の ECI(照明認識・調整機能)により最大出力電流を自動調整する 汎用型の定電流電源です
外部調光や外部ON/OFF、最大出力電流の設定・調整機能 ケーブル補償機能搭載の高機能型
調光はデジタル設定なので、調光の再現性に優れます
高輝度な画像処理用LED照明に適します
照明に合わせて、電源の出力数・容量を数機種から選定可
用途:ラインカメラやシャッタースピードの速い撮像に適した 画像処理用LED照明電源(出力電圧DC24Vタイプ)
※ECI搭載照明の専用機です

仕様●最大出力容量:36W●最大出力電流:1.5A●出力数:2chアズワン品番65-6888-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする