3年ほど屋外で使用していたら、
ホースの直射日光に当たるところが
溶けたようになってきました。
かなりネバネバで、粘着力が強く靴底や、小石がくっつきます。
ホースの日に当たっていないところは問題ありません
今まで、いろいろなホースを使用してきましたが、
初めてのケースです。
短いホースのコネクターが蛇口直付け専用で、ワンタッチでもないです。
このため、別のホースリールへ接続することが出来ず、コネクターと短いホースを前のリールのを使いまわしました。
ホースは外形が太く、コネクターを選びます。
またシャワーヘッドがついている部分のコネクターもちょっと変わったサイズのようで、ワンタッチコネクター対応の蛇口に取り付けると水漏れが激しく、こちらのコネクターも交換しました。
接続してしまえば問題なく使えますが、使えるまでにちょっと苦労がありましたね。
リール本体がシンプルで軽いので、持ち運びが楽なのは良いです。
母の買っていたホースが使いにくかったので交換用に購入しました。水道への接続が独特ですが使いやすかったです。