ジェニアス

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58069803 品番 GR30GNF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

安定感抜群のプラスチックホースリール。
ワンタッチ着脱360°回転でホースのねじれを防止。
使用後にノズルを収納できるホルダー付。
安心してホースの巻き取りができる足踏みステップ付。
本体固定用のアンカー穴付。

適合蛇口外径(Φmm)16 付属品Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付、ノズルホルダー付 仕様中黒防藻ホース カバーなし ブルー キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×350×335(ハンドル含む) ホース内径(Φmm)12 ホース長さ(m)30 TKG品番7-1291-0301 TKG品番(2017)6-1233-0301 巻取形式手動

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-05
用途:
洗車
電気・ガス・熱供給・水道業

昨年水道を取り付けてそこの場所に専用に欲しくて購入しました。
使った感じは普通に使えてます。安く買う事が出来て喜んでます。

2025-11-10
用途:
施設、清掃用
宇美町・志免町衛生施設組合 様 (その他業種)

毎日の作業なので、ホースとハンドルの持久力をを期待します。

対象商品:
58069803
2022-08-19
用途:
床洗い
武井ビル管理 様 (サービス業)

巻きやすく軽い固定しやすい今後40メートル50メートルと買いそろえたい。

1人が参考にしています
対象商品:
58069794
2021-08-02
用途:
庭の洗車に使用
製造業

車の洗車に便利に使用してます。とても良いです。
ホームセンターで買うのと変わらないかな。

1人が参考にしています
対象商品:
58069812
2019-11-08
用途:
トマトのスポット灌水
農・林・水産業

中々50mの物がなく、しかも安かったので助かりました★
耐久性はよく分かりませんが、土台の樹脂が若干弱いかな?と。数年で粉砕してくる可能性がありそうです。
多少、ホースが捻れる瞬間もありますが、比較的巻き取り易いかな♪

1人が参考にしています
対象商品:
58069803
2019-10-02
用途:
作業時の給水、施設清掃時に使用
テスコ株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

安価で軽量、使い易い製品で問題はありません。
素材のせいか、ホースが柔らかく巻き取りもし易いですが、経年劣化による硬化が心配です。

対象商品:
58069812
2019-08-27
用途:
掃除
建設業・工事業

とても長くて遠くまで掃除ができので便利です。ノズルも使いやすいです

対象商品:
58069803
2019-03-30
用途:
窓ガラスの掃除
マガジン・ラック 様

ホースが柔らかく使いやすいし、何せ軽いのが一番うれしい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする