ジェニアス

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58069837 品番 GR30B
参考基準価格(税別)¥4,527 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

安定感抜群のプラスチックホースリール。
ワンタッチ着脱360°回転でホースのねじれを防止。
使用後にノズルを収納できるホルダー付。
安心してホースの巻き取りができる足踏みステップ付。
本体固定用のアンカー穴付。

適合ホース外径(Φmm)15〜20 適合ホース内径(Φmm)12〜15 付属品ノズルホルダー付 カバーなし ブルー キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×350×335(ハンドル含む) 巻取形式手動

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58069837
2025-12-29
用途:
花や野菜への水まき 玄関の内外スペ−スや窓の掃除等
農・林・水産業

以前買っていた水まきの外枠が壊れ、接続部も悪くなり、ホ−スだけが残りました。ホ−スがもったいないので、これを利用するために購入しました。取り付け部の接続管のサイズを確認していなかったので、合わせるのに四苦八苦しましたが、なんとか使えるようになり、重宝しています。軽量なのが良いです。

対象商品:
58069837
2025-07-07
用途:
6ミリ×200メートル ロープを巻きました
建設業・工事業

丁度 よく綺麗に巻き上げることができました
軽くて扱い易いです
あとは耐久性ですね

1人が参考にしています
対象商品:
58069846
2025-03-05
用途:
トマトの灌水
農・林・水産業

本体とホースの間に亀裂が有るらしく、かなりの水漏れが!
本体のみ買えるのを知って、早速交換しました!
またいつか壊れたら買い直します。
ホースは使えるんで、勿体ないもんね!

対象商品:
58069837
2022-05-05
用途:
庭の水まきに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

今までの使用していたのが、経年劣化の為水漏れしたための交換です。足で踏んでホースをかたづける事が出来るのがとても便利です。

対象商品:
58069821
2015-03-26
用途:
庭園の水散布
農・林・水産業

軽量ですが、もう少し強度を高めたほうが 長持ちしそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする