SH-S ステンレスホースリール グリーンライフ 58069873 SH-S ステンレスホースリール グリーンライフ 58069873 SH-S ステンレスホースリール グリーンライフ 58069873 SH-S ステンレスホースリール グリーンライフ 58069873 SH-S ステンレスホースリール グリーンライフ 58069873

ステンレスホースリール

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58069873 品番 SH-S
参考基準価格(税別)¥10,727 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

丈夫でキズがつきにくく、サビにくいステンレス製。ホースが巻き取りやすいガイド機能付!

適合ホース外径(Φmm)20 適合ホース内径(Φmm)15 適合20〜25m巻用 カバーなし 材質(本体)18ステンレス キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×325×365(ハンドル含む) 巻取形式手動

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-22
用途:
庭の植物への散水,自家用車の洗車
教育・研究機関

ステンレスなので大変きれい。ホースの出し入れが静かで使いやすい。同梱の取説が役に立つ。予備のOリングもうれしい。22~3mのホースで使用しているので
結構いっぱいいっぱいの巻き取り具合。もうちょっと余裕があってもいい。巻き取りガイドがあるが,使い方が悪いのかうまく使えない。長持ちするとよい。

2人が参考にしています
対象商品:
58069882
2024-06-14
用途:
15mm内径散水ホース

しっかりとした用製品です。20mの散水用ホースに使用しています。大満足です。

対象商品:
58069882
2022-02-08
用途:
高圧洗浄で使用
東真興業 様 (建設業・工事業)

今まで巻取り機を使用せずホースのみで持ち運びしてましたが、本体も軽く巻取りもスムーズにでき、とても軽くてデザイン的にも大変気に入りました。

2人が参考にしています
対象商品:
58069873
2021-03-20
用途:
灌水
その他業種

もう一回り大きなのが有れば助かります。コスパがいいので良かったです。

対象商品:
58069882
2020-09-14
用途:
にわの水撒き用ホース巻取り用
その他業種

プラスティック製を使っていましたが 経年劣化により使用不能となり新替え
丈夫で助かっています

対象商品:
58069882
2021-05-18
用途:
畑の野菜への散水
製造業

ステンレス製なので凍結や腐食の心配がなく良いと思います。
ただ、ホースを繋ぐ締付け金具で巻いたホースに傷がつくおそれがあるため、工夫が必要かと思います。

対象商品:
58069873
2023-03-14
用途:
野菜畑散水用に購入
池谷農園 様 (農・林・水産業)

ホース取付部が端側に無くまた、巻取り底面より高いため、乱巻きになり取説より巻取り数は少ない。

2人が参考にしています
対象商品:
58069873
2022-08-24
用途:
散水用
北陵 様

このリールは25メートルで使うには問題があり、仕様として25メートルと書くべきではないです。
ドラムのホース接続口が中心寄りになっていて、巻き取るとその部分だけ太くなります、最初25メートルのホースを取り付けてみたのですがギリギリ巻ける程度で偏りがないように手で均しながら巻く必要がありました、そこからが問題で水道から水を通すとホースが水圧で膨らみ、それが原因でフレームにつかえて回せなくなるのです。
ホースはちゃんとした耐圧のものです、仕方なく引っかからないところまでホースを引き出すとちょうど20メートルでした。
25メートルないと絶対ダメという場合はこれは使いにくいと思います。
私は切った5メートルを延長用に加工して継ぎ足し使用していますが、やはり必要な長さを全部巻ききれないのは不便です。

9人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする