XL JIS対応 化学防護服 モノタロウ 58070013

 

JIS対応 化学防護服

(24件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード58070013 品番XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

JIS規格適合品!ニット製の袖口で手袋との良好な装着感。
袖口とウエストはゴム入りで、液体や粉塵の付着を軽減。
機能性の高い防護服です。

サイズXL 用途塗装作業、工場清掃・メンテナンス 油使用作業、製薬製造、農薬散布作業、家畜扱い作業・アスベスト(石綿)除去作業・ダイオキシンレベル1作業 仕様袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減。静電気防止 種別つなぎ 材質PE透湿フィルム+PPラミネートの2重構造 規格JIS規格 厚さ(μm)200 JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 質量(g/m2)62.8 引張強度(N/50mm)縦×横:80以上×50以上 耐水性(mm)2000以上 適応身長(cm)182〜188 適応胸囲(cm)108〜116 透湿度(g/m2・h)235 EN規格【EN規格】1149-1:1995(静電気からの防護)
注意
※防護服や補助具(手袋、靴、呼吸用保護具等)の適切な組み合わせ等については使用者の責任においてご判断下さい。
※本製品は1回のみの使用を推奨しております。
※汚染した化学防護服は、有害化学物質が付着している可能性があり、有害物質が付着した防護服は、国・地方公共団体などの規制に従って有害廃棄物として廃棄して下さい。

各防護服の対応用途

商品名 アスベスト
除去作業
ダイオキシンレベル1
※1
ダイオキシンレベル2
※2
塗装作業 工場の清掃
メンテナンス
製薬製造 感染症対策 農薬散布作業 家畜扱い作業
モノタロウ JIS対応 化学防護服 ×
日本製紙クレシア クリーンガード A40 ツナギ服 × ×
アゼアス AZ GUARD 4010 続服(多孔質フィルムJIS適合) × × ×
ハネウェル 化学防護服ミューテックス・T4
アゼアス AZ GUARD 3000 続服 × × × ×
スリーエム(3M) 化学防護服4540+ ×
スリーエム(3M) 化学防護服4565
  • ◎:推奨商品
  • ○:適切商品
  • △:使用可能商品
  • ×:使用不可商品
  • ※1:ダイオキシン類の濃度が低く、ガス状ダイオキシン類がない
  • ※2:ガス状ダイオキシン類が混在する

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58070013 XL 63399902 - 化学防護服 JIS対応 モノタロウ 化学防護服 JIS対応 モノタロウ 1着 799 税込879 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58070004
2017-08-30
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

昔はD社の商品を使用していましたが、モノタロウブランドを試しに購入してD社と遜色ないと判断してリピート中 消耗品ですのでコスパ重視です。胸元の赤色のモノタロウステッカーは外す事が出来ません。恐らくOEMですが 貼らなくていいのでは?貼らないほうが安く提供できるはず。モノタロウさん検討してください。ちなみに同業の職人に勧めたらその彼も気に入って使うようになりました。

対象商品:
58070004
2017-10-10
用途:
施設点検時
サービス業

汚泥汚れや濡れ防止に使用している。完全防護とまではいかないが、値段には満足している。

対象商品:
58070013
2017-02-24
用途:
機械のメンテナンス用に
有限会社 知花機械工業 様

れっきとした科学防護服を使っておりまして、結構馬鹿に成りません。で、モノタロウさんの科学防護服が目に付き使用してみる事と致しました。商品は、値段の割にはとても良いです。
左胸のモノタロウマークさえ無ければとも思いますが、これは致し方無いでしょう。とてもお薦めの品です。

対象商品:
58070013
2016-11-14
用途:
機械メンテナンス工事等

この金額での質には大変驚きました。とても良いです。
仕事柄、大量に継続して購入する予定ですので、購入枚数が多いほど割引になると大変ありがたいです。

対象商品:
58070013
2016-10-28
用途:
製造機械のメンテナンス

水、油など中に進入が少なくてよいが、尖ったところに引っかかり
破れやすい。

対象商品:
58070013
2017-04-10
用途:
吹付け塗装

何日か塗装作業に使用しました。使い捨てだからもっと安っぽいのかと思っていましたが、とてもしっかりした厚みで、屈伸時にも破れる事はありませんでした。
臭いは通してしまいますが、塗料は完全に遮断してくれました。

サイズは大きめのものを選択すると丁度良くなりそうです。

また購入します。

対象商品:
58070013
2016-12-01
用途:
サンドブラストに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

研磨剤が入り込みブラストルームでの使用には向いていませんが 夏場に汗をかかずに作業は出来ました

対象商品:
58070013
2017-04-18
用途:
塗装

思ったより丈夫で価格的にも満足でした。
次回も購入したいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする