カワムラサイクル
カワムラサイクルの 車イス
カワムラサイクルの 本体 車イス
自走用車いすSTAYER SY22シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58070698
品番
SY22-40N No.112
参考基準価格(税別)
¥83,000
販売価格(税込)
¥75,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
75,980
バスケットに入れる
シート生地は次亜塩素酸ナトリムやアルコールお手入れが可能です。
シートのお手入れのしやすいセパレートシートタイプです。
仕様
●サイズ:400×915×985mm●車輪サイズ:前輪/6インチ、後輪/22インチ●重量:約12.2kg●材質:本体/アルミニウム、座面・背もたれ/ビニールレザー、主輪/ハイポリマータイヤ●中床タイプ●シートカラー:フジレザー
アズワン品番
65-6891-15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません