収納ボックス マグネットストッカー W F2663

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58071591 品番017617
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

マグネットで簡単に取り付けられるキッチン収納です。
ラップやアルミホイルなど、長さのあるものもスッキリと整理することができます。
便利なフック付で調理器具やふきん、輪ゴムなどを掛けられます。
フック部分は折り畳むことができます。
中身を隠せる、清潔なホワイトカラーです。
お手入れのしやすいプラスチック製です。

用途ラップやアルミホイルの収納に。 トラスコ品番700-4819 材質ポリプロピレン、マグネット 幅(mm)230 ホワイト 高さ(mm)170 奥行(mm)97 外寸法・高さ(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)230 外寸法・間口(mm)97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする