エプリッチすいすいパウチゼリー 120g 36袋入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(36袋) アズワン品番65-6897-85 注文コード58072518 品番-
参考基準価格(税別)¥8,040 販売価格(税込) ¥8,206
販売価格(税別)
7,598
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る

エネルギー、たんぱく質、ビタミンが補給できる、飲み口スッキリな口当たりのゼリー飲料です。

仕様●容量:120g(106mL)●原材料:デキストリン(国内製造)、砂糖、コラーゲンペプチド/ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、乳酸カルシウム、着色料、V.C、乳化剤、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.A、V.B2、葉酸、V.D、V.B12、(一部にりんご・ゼラチンを含む)●栄養成分(1本あたり):エネルギー 160kcal、たんぱく質 8.0g(コラーゲンペプチド 8.0g)、11種類のビタミン※1食事摂取基準※2の約1/3、ビタミンD 2.5μg、脂質 0.1g ※1:ビタミンK・ビオチンを除く11種類 ※2:2020年版●リン、カリウムをほとんど含みません●乳・大豆不使用●アレルギー(特定原材料等28品目):りんご、ゼラチン●賞味期限:製造後8ヶ月●【このような方におすすめします】●▼十分に食事が摂れない方●▼リキャップしたい方●▼片手で押し出しやすいスパウト付きパウチタイプをお探しの方●▼乳系(ミルクベース)の飲料が苦手な方、乳成分や大豆アレルギーのある方●▼コラーゲンペプチドを補給したい方 アズワン品番65-6897-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする