ライズアップミール 栄養調整ゼリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(12本) アズワン品番65-6897-99 注文コード58072527 品番-
参考基準価格(税別)¥7,940 販売価格(税込) ¥8,206
販売価格(税別)
7,598
この商品はアズワン品番・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

美味しく簡単にエネルギー、たんぱく質、亜鉛が補給できるゼリーです。バターや生クリームを使った栄養調整ゼリーです。

仕様●容量:535g●原材料:脱脂粉乳、砂糖、デキストリン、クリーム、ゼラチン、寒天、カゼインNa、乳化剤、香料、PH調整剤、安定剤、グリコン酸亜鉛、VC、ナイアシン、パントテン酸Ca、カロチノイド色素、VB1、VB6、VB2、甘味料、葉酸、VB12●栄養成分(100gあたり):エネルギー 200kcal、水分 64.5g、たんぱく質 5.6g、脂質 12.2g、炭水化物 17.0g、ナトリウム 90mg、カリウム 136mg、カルシウム 95mg、リン 103mg、亜鉛 2.8mg、食塩相当量 0.2g●賞味期限:製造後180日(常温、未開封)●アレルゲン:乳成分・ゼラチン アズワン品番65-6897-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする