仕様●容量:535g●原材料:脱脂粉乳、砂糖、デキストリン、クリーム、ゼラチン、寒天、カゼインNa、乳化剤、香料、PH調整剤、安定剤、グリコン酸亜鉛、VC、ナイアシン、パントテン酸Ca、カロチノイド色素、VB1、VB6、VB2、甘味料、葉酸、VB12●栄養成分(100gあたり):エネルギー 200kcal、水分 64.5g、たんぱく質 5.6g、脂質 12.2g、炭水化物 17.0g、ナトリウム 90mg、カリウム 136mg、カルシウム 95mg、リン 103mg、亜鉛 2.8mg、食塩相当量 0.2g●賞味期限:製造後180日(常温、未開封)●アレルゲン:乳成分・ゼラチン
アズワン品番65-6898-01