※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS35C21TD17 アイドラースプロケット 大阪魂 58073005 TS35C21TD17 アイドラースプロケット 大阪魂 58073005

アイドラースプロケット

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58073005 品番TS35C21TD17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は23種類から選べます 他の種類を見る

標準テンションスプロケットは、ローラーチェンの伝動において適切なテンションを保持いたします。
スプロケットの歯部には、歯先硬化を施していますので、耐久性に優れており円滑で静粛な回転が得られます。

外径(Do)(Φmm)69 ピッチ径(Dp)(Φmm)63.91 ボス径BD(mm)53 寸法BL(mm)19 種類アイドラー スプロケット形状C形 歯数21 歯幅(mm)4.3 軸穴径(Φmm)17 列数1 チェーンNo.35 適合(テンションピン)TSP6203 材質歯先高周波焼入 質量(g)240 タイプTS 表面処理黒染 使用ベアリング6203ZZ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58073005 TS35C21TD17 13294166 TS35C21TD17 アイドラースプロケット ノーブランド アイドラースプロケット ノーブランド 1個 999 税込1,099 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:188

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58073032
2021-05-02
用途:
裏門電動化に使用
製造業

駆動用スポロケが負荷により滑るため、急遽取り付け、必要なアイドラーを見つけるのに仕様書が大変解りやすく、短時間で選定出来ました、納期や価格的にも大変満足しています。

対象商品:
58073023
2021-01-26
用途:
減速用
株式会社吉成産業 様

期待した通りの製品でした、今後も作業等の機械製作に利用させて頂きます。

対象商品:
58073093
2021-04-03
用途:
機械のメンテナンス
製造業

消耗したスプロケットの代替で購入しました。品質面が不安でしたが全く問題なく使用できました。

対象商品:
58073023
2020-04-18
用途:
ローラーチェーンのテンション
多田テック 様

価格も強度も申し分ありません。毎回使用しています。

対象商品:
58073075
2018-04-23
用途:
駆動用チェーン張りとしての使用

見た目及び材質もしっかりして、回転も滑らかで価格以上でした。

対象商品:
58073136
2017-11-12
用途:
New Holland ロールべーラーのアイドラー
有限会社さいとうファーム 様

純正部品となんら遜色なくむしろ丈夫です安価ですが国産品のほうが精度も高くすばらしい

対象商品:
58072971
2017-04-29
用途:
乗用玩具動力伝達部品
山田電機ゴム工業所 様

内蔵のベアリングもスムースな回転を得てチェーンテンショナーとして使ってます。

対象商品:
58072971
2017-04-04
用途:
Z軸テーブルの電動送りテンション用
岡部工業 様

大阪魂のアイドラーピンと組み合わせて使用すると、空回しの状態でべアリングからコトコト音がする。アイドラーが原因なのかアイドラーピンの圧入が原因なのか不明だが使用には差し支えない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする