無段階伸縮ステッキ 77シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●カラー:フラワースカーレット●材質:本体/アルミ、グリップ/木製、ゴムキャップ/合成ゴム●高さ:66〜103cm●ゴムキャップ内径:21mm●対応身長:127〜180cm●重量:400g 注文コード58073866 品番77-F1
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

レバー操作で簡単高さ調節
上りは短く、下りは長くすることが可能
着脱式ストラップ付

仕様●カラー:フラワースカーレット●材質:本体/アルミ、グリップ/木製、ゴムキャップ/合成ゴム●高さ:66〜103cm●ゴムキャップ内径:21mm●対応身長:127〜180cm●重量:400g アズワン品番65-6901-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする