島製作所
島製作所の 歩行関連
島製作所の 杖
島製作所の 一本杖
無段階伸縮ステッキ 77シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●カラー:花柄シック●材質:本体/アルミ、グリップ/木製、ゴムキャップ/合成ゴム●高さ:66〜103cm●ゴムキャップ内径:21mm●対応身長:127〜180cm●重量:400g
注文コード
58073884
品番
77-F2
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
レバー操作で簡単高さ調節
上りは短く、下りは長くすることが可能
着脱式ストラップ付
仕様
●カラー:花柄シック●材質:本体/アルミ、グリップ/木製、ゴムキャップ/合成ゴム●高さ:66〜103cm●ゴムキャップ内径:21mm●対応身長:127〜180cm●重量:400g
アズワン品番
65-6901-87