画像準備中

チップ CCMT-SU

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.2 厚さ(mm)2.38 材質T1500Z 注文コード58074317 品番CCMT060202NSU T1500Z
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品はコーナー半径・厚さ・材質など67種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)6.4 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ片面 材質T1500Z 内接円直径(Φmm)6.35 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05873226
2016-08-05
用途:
旋盤切削
製造業

持っているバイトホルダーに合っていたので、すぐに使えて良かった。切れ味はイマイチでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする