NEB-HLP-1009-G LED充電式キャップライト アインシュタイン NEBO 58074987 NEB-HLP-1009-G LED充電式キャップライト アインシュタイン NEBO 58074987 NEB-HLP-1009-G LED充電式キャップライト アインシュタイン NEBO 58074987 NEB-HLP-1009-G LED充電式キャップライト アインシュタイン NEBO 58074987 NEB-HLP-1009-G LED充電式キャップライト アインシュタイン NEBO 58074987 NEB-HLP-1009-G LED充電式キャップライト アインシュタイン NEBO 58074987

LED充電式キャップライト アインシュタイン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58074987 品番NEB-HLP-1009-G
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

コンパクトな 100 ルーメンの充電式キャップライトです
90 度の調整可能なため、必要な場所に正確に光を当てられます
小さなグリーンライトモードがあります
防水機能(IPX2)あります
バッテリー充電インジケータがあるので、バッテリー残が一目でわかります

用途キャップの先端に付けることが出来ます トラスコ品番692-9882 幅(mm)55.88 奥行(mm)44.45 保護等級IPX2 使用電池内蔵充電池 明るさ(Lm)100(強)/50(弱)/4(緑) 最大点灯時間2時間(強)/3.5時間(弱)/10時間(緑)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする