hillbrush
hillbrushの 厨房機器・設備・調理機械
hillbrushの その他業務用厨房装置類
hillbrushの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ショートハンドルブラシ(ハード)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58075161
品番
D4RESR
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
レジンセットで毛の抜け落ちによる異物混入のリスクを回避するブラシです。
用途
高い汎用性。
力を込めてハードな汚れを落としたい時に。
トラスコ品番
696-2370
材質
ボディ・ポリプロピレン フィラメント・ポリエステル
厚さ(mm)
64
色
赤
毛
ハード
毛丈(mm)
44
縦(mm)
254
横(mm)
72
耐熱温度(℃)
134
柄
有
線径(mm)
0.6