hillbrush
hillbrushの 厨房機器・設備・調理機械
hillbrushの その他業務用厨房装置類
hillbrushの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ロングハンドルブラシ(ハード)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58075179
品番
D9RESY
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
レジンセットで毛の抜け落ちによる異物混入のリスクを回避するブラシです。
用途
手の届きにくい場所の洗浄用に。
トラスコ品番
696-2379
材質
ボディ・ポリプロピレン フィラメント・ポリエステル
厚さ(mm)
60
色
黄
毛
ハード
毛丈(mm)
40
縦(mm)
406
横(mm)
50
耐熱温度(℃)
134
柄
有
線径(mm)
0.6