ドライアイスによるサンプルの酸性化を防ぎます!
キャップ内側には気密性に優れた、特殊なエラストマー樹脂が一体成形されており、チューブ内への二酸化炭素(CO2)の進入を防ぎます。
ProtectRチューブ内にサンプル入りの小容量チューブを入れて、保管・輸送することも可能です。ProtectRチューブがバリアとなり、中のチューブを二酸化炭素から守ります。
書き込みスペース(特許取得)はドット状になっており、チューブ内の確認が容易です。また、文字の滲みやローター出し入れ時の擦れ傷などによる文字消えが防止されます(特許番号5657655)
凍結保存に適した、最大許容量目盛りが印字されております。
IATA(国際航空運送協会)95kPa認証を取得しており、ドライアイスの影響を受けやすいサンプルも安全に航空輸送が可能です。
最大遠心力:12,500RCF ※遠心強度の数値は、水をチューブの8割(15mLチューブ:12mL/50mLチューブ:40mL)入れ、15分間遠心した場合の試験値です。
ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。
強遠心する場合は、1回のみの遠心をおすすめします。
読みやすい目盛り印字になっております。