hillbrush
hillbrushの 厨房機器・設備・調理機械
hillbrushの その他業務用厨房装置類
hillbrushの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
グレージングブラシ(ワイド)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58075197
品番
GL31R
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
フィラメントブロックを施した異物混入のリスクを回避する刷毛です。
用途
ポジティブリスト対応の刷毛です。
トラスコ品番
696-3984
材質
ボディ・ポリプロピレン フィラメント・ポリエステル
厚さ(mm)
10
色
赤
毛
ソフト
毛丈(mm)
50
縦(mm)
220
横(mm)
75
耐熱温度(℃)
134
柄
有
線径(mm)
0.2