グレージングブラシ(ミディアム)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58075231 品番 GL11G
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

フィラメントブロックを施した異物混入のリスクを回避する刷毛です。

用途ポジティブリスト対応の刷毛です。 トラスコ品番696-3979 材質ボディ・ポリプロピレン フィラメント・ポリエステル 厚さ(mm)10 ソフト 毛丈(mm)50 縦(mm)210 横(mm)50 耐熱温度(℃)134 線径(mm)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする