hillbrush
hillbrushの 厨房機器・設備・調理機械
hillbrushの その他業務用厨房装置類
hillbrushの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
グレージングブラシ(細め)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58075249
品番
GL30B
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
フィラメントブロックを施した異物混入のリスクを回避する刷毛です。
用途
ポジティブリスト対応の刷毛です。
トラスコ品番
696-3985
材質
ボディ・ポリプロピレン フィラメント・ポリエステル
厚さ(mm)
10
色
青
毛
ソフト
毛丈(mm)
50
縦(mm)
200
横(mm)
25
耐熱温度(℃)
134
柄
有
線径(mm)
0.2