ハンドブラシ(スモール)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58075301 品番 ST14RESY
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

レジンセットで毛の抜け落ちによる異物混入のリスクを回避するブラシです。

用途握りやすく力を入れて洗浄したい時に。 トラスコ品番696-3982 厚さ(mm)50 ハード 毛丈(mm)25 縦(mm)170 横(mm)45 耐熱温度(℃)134 線径(mm)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする