hillbrush
hillbrushの 厨房機器・設備・調理機械
hillbrushの その他業務用厨房装置類
hillbrushの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ロングハンドルブラシ(ソフト)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58075319
品番
D10RESG
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
レジンセットで毛の抜け落ちによる異物混入のリスクを回避するブラシです。
用途
手の届きにくい場所の洗浄用に。
トラスコ品番
696-5581
材質
ボディ・ポリプロピレン フィラメント・ポリエステル
厚さ(mm)
60
色
緑
毛
ソフト
毛丈(mm)
40
縦(mm)
406
横(mm)
50
耐熱温度(℃)
134
柄
有
線径(mm)
0.3