大容量遠沈管 スーパーシールキャップ 2本×24袋入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1袋(24袋×2本) 注文コード 58075467 品番 3081-825
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥58,100 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

チューブはクリーンで耐久性があるメディカルグレードの樹脂を使用しています。
チューブとキャップはポリプロピレン製で、オートクレーブも可能です。
キャップ内側にはエラストマー樹脂がシールされ、液漏れや長期保存時の蒸発が起こりにくくなっています。
使いやすい2個入りパックの滅菌タイプです。
チューブ側面には書きこみ用スペースと成型による金型目盛りが付いています。
キャップは書き込みやシールが可能なフラットキャップです。
最大遠心力:8,000RCF※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。

仕様●オートクレーブ対応●使用温度:-80℃〜122℃●チューブ全長:136mm●チューブ口内径:27mm●チューブ胴外径:60mm●キャップ外径:34mm●キャップ高さ:13mm●キャップ時全長:138mm●材質:チューブ・キャップ:ポリプロピレン、エラストマー●Nuclease (DNase & RNase) Free/Endotoxin(Pyrogen) Free/ATP Free/Heavy Metals Free/Latex Free/BSE・TSE Free●ロットごとに証明書発行可能●電子線滅菌済 アズワン品番65-6909-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする