テイケン
テイケンの 耐切創手袋
テイケンの その他耐切創手袋
EGG30耐切創手袋クリーンルーム用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
58075721
品番
EGG30
参考基準価格(税別)
¥2,540
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
アラミド繊維テクノーラ長繊維使用のクリーンルーム作業手袋
用途
クリーンルームでの耐切創用途。
トラスコ品番
412-7948
材質
テクノーラ長繊維100%
色
ブラウン
サイズ
フリー
全長(cm)
24
ゲージ数
13
RoHS指令(10物質対応)
対応