中京化成工業
中京化成工業の 工業用潤滑油
中京化成工業の 工業用洗浄剤
GPクリーナー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(24本)
注文コード
58076055
品番
007320420
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
樹脂用洗浄剤で成形品に対する影響はほとんどなく、速乾性です。
用途
金型や、成型品に付着したグリースや油、ゴミ等の汚れ落とし用の洗浄剤です。
トラスコ品番
522-2687
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
7.08L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※炎や火気の近くで使用しないこと