※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
下地板用固定金具 らく下地 軽鉄スタッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(20セット)
注文コード
58076168
品番
117RK40
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仮置き機能で位置決めがラク
用途
金具でスタッドを挟んで仮固定。
合板を金具にスライドして挟み込み仮固定。
最後、付属ねじで固定する。
付属品
付属ねじ:4.0×14mm×160本
トラスコ品番
700-7192
材質
本体:亜鉛めっき鋼板、付属ねじ:鉄(三価ユニクロ)
厚さ(mm)
0.6
対応幅(mm)
【スタッド】40
縦(mm)
86
横(mm)
80
取付板厚(mm)
12~15