画像準備中

チップ SPMR-NFK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 58076575 品番 SPMR090304NFK T1500Z
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
切刃長さ(mm)9.525 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 材質T1500Z 内接円直径(Φmm)9.525 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする