住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
チップ CPGT-SD
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58079524
品番
CPGT120402NSD T1000A
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
形状
ひし形80°
材質
T1000A
コーナー半径(mm)
0.2
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
11
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります