住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
チップ CPGT-SD
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
4.76
材質
T1000A
注文コード
58079551
品番
CPGT120408NSD T1000A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
この商品は
コーナー半径・厚さ・材質
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ひし形80°
材質
T1000A
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
11
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります