画像準備中

チップ DCGT-NSC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 厚さ(mm)2.38 材質AC530U 注文コード58079621 品番DCGT070201MNSC AC530U
参考基準価格(税別)¥21,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はコーナー半径・厚さ・材質など36種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)7.7 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面 材質AC530U 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする