画像準備中

チップ SCGT-MNSC

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 切刃長さ(mm)9.525 厚さ(mm)3.97 材質T1000A 注文コード58080723 品番SCGT09T302MNSC T1000A
参考基準価格(税別)¥19,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は切刃長さ・厚さ・材質など16種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)9.525 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.97 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ片面 材質T1000A 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする