屋外用LANコネクタ付ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58099703 品番 LCAT5E-10WP
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

屋外用 防雨・防湿・防塵
工場や商業ビル等の埃や湿気の多い悪環境での利用に最適
ケーブル外被はポリ塩化ビニルを使用
コネクタは Cat5e 規格の性能
未使用時に接続部を保護するダストカバー付

規格CAT5e ケーブル長(m)10 用途LKJACK-8WP 専用 材質ポリ塩化ビニル 質量(g)460 ケーブルスタンダード 特性屋外使用可 耐寒温度(℃)-40〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする