DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の PCアクセサリー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ケーブル
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の LANケーブル
屋外用LANコネクタ付ケーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58099728
品番
LCAT5E-20WP
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
屋外用 防雨・防湿・防塵
工場や商業ビル等の埃や湿気の多い悪環境での利用に最適
ケーブル外被はポリ塩化ビニルを使用
コネクタは Cat5e 規格の性能
未使用時に接続部を保護するダストカバー付
規格
CAT5e
ケーブル長(m)
20
色
黒
用途
LKJACK-8WP 専用
材質
ポリ塩化ビニル
質量(g)
860
ケーブル
スタンダード
特性
屋外使用可
耐寒温度(℃)
-40〜60