曜日別特売
NHC-30F-20m(マジック型) 面ファスナー型 油圧ホースカバー(保護・飛散防止) 中部高圧ホース 58100797

※ホースは含まれません。

NHC-30F-20m(マジック型) 面ファスナー型 油圧ホースカバー(保護・飛散防止) 中部高圧ホース 58100797
NHC-30F-20m(マジック型) 面ファスナー型 油圧ホースカバー(保護・飛散防止) 中部高圧ホース 58100797

面ファスナー型 油圧ホースカバー(保護・飛散防止)

(1件のレビュー)
取扱い終了
長さ(m)20
内径(Φmm)19
内容量1本注文コード58100797品番NHC-30F-20m(マジック型)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【装着性】接続済みの状態で取り付けが可能です。
【装着のコツ】両端金具上にインシュロックバンドで固定します。30cm~50cm間隔でホース上にインシュロックバンドを軽く(遊びがある程度)します。

用途ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。長さ(m)20適合ホースサイズ1/4(2分)自然折径幅(mm)30材質ナイロン内径(Φmm)19難燃性VW-1
注意
※商品の特性上1%程度の長さ差異があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58100824
2023-03-30
用途: 重機 油圧ホース破損対策 油の飛散防止
有限会社前川工業建設業・工事業

油圧ホースの湾曲部分は一回り大きめのカバーでないと巻きにくい

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする