SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 掲示用品
SONIC(ソニック)[文具]の 掲示用小物
SONIC(ソニック)[文具]の マグネット用品
両面強力カラーマグネット Φ18 10個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(10個)
注文コード
58102879
品番
MG-781-W
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
両面使えて、保持力バツグン カラーマグネット
特性
強力
色
白
保持力
A4コピー用紙約10枚
材質
マグネット(カラー塗装)
外寸法(Φ×Hmm)
18×7
主要材質
マグネット(カラー塗装)