SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 掲示用品
SONIC(ソニック)[文具]の 掲示用小物
SONIC(ソニック)[文具]の マグネット用品
ラクラクとってマグフック 14kg [ラクフック]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58102915
品番
MG-971
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
「超剛力」業界最強クラスの耐荷重14kgタイプのマグフック
ブリスターパック入り
付属品
保護シート
材質
本体=ABS、フック=スチール
耐荷重(kg)
14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×91×47
主要材質
本体=ABS フック=スチール
フック
ブランコ
耐荷重(g)
14000
特性
超剛力