No.313 クラフト粘着テープ No.313 ニチバン 58103324

クラフト粘着テープ No.313

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード58103324 品番No.313
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

粘着剤に有機溶剤を使わない強粘着タイプの包装用クラフトテープです。
軽い巻き戻しで作業性にすぐれています。
段ボールケースの封かんに最適です。
巻芯は再生紙を使用しています。

テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.14 基材クラフト紙 粘着剤ゴム系 主な用途梱包用 用途軽〜中梱包 伸度(%)8 タック(ボールNo.)32 保持力(mm)1500以上(min/25×25mm 29.4N荷重) 粘着力(N/10mm)2.98 引張強度(N/10mm)61.6 粘着力(N/25mm)11.63 巻戻し力(N/25mm)0.2 粘着タイプ強粘着

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-13
用途:
商品の梱包作業
製造業

いつも早く発送してくださりありがとうございます。

段ボールに封をするのに使っていますが、使い勝手がいいです。

またよろしくお願いします。

対象商品:
58103324
2015-06-27
用途:
荷造り

パッと見で幅が50mmだと思い込んでました。届いたら25mm・・・・・・、自分が悪いのですがもう少し画像で解りやすくしてほしかったです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
画像につきまして、対応検討いたします。
よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする