※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソリッドドリル DMX-FL(L/D=5)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58103459 品番DMX0500FL MD20
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

外部給油仕様の鋳鉄、アルミ合金用ソリッドドリルです。

用途被削材:鋳鉄、アルミ合金。 トラスコ品番356-0144 寸法(mm)先端と肩部寸法差PL:1.17 全長(mm)OAL:79.2 シャンク長(mm)LS:36 切込み角度(°)KAPR:130 切削径(Φmm)DC:5 フルート長(mm)LCF43.2 機能長さ(mm)LF:78 接続径(Φmm)DCON:5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする