ダンプロンエース No.3200

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5巻) 注文コード58103622 品番No.3200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

強度と粘着力に優れたOPP粘着テープです。

段ボール色 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.07 タイプテープのみ 伸び(%)140 主な用途梱包用 保持力(mm/30分)0.5 引張強度(N/25mm)122.6 粘着力(N/25mm)6.94 巻戻し力(N/25mm)3.24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18472843
2021-08-31
用途:
スクリーン版保護
T's craft 様

スクリーン版のスキージーが当たる部分の補強用に使用しています。
本来は75mm幅を使用していましたが、バラ売りが無く仕方なく50mm幅を購入しました。
版洗浄にはトルエンを使用しますが、トルエンを使用しても剥がれる事が無いので30年近くこの商品を使用しています。
今まではNo.375を使用していましたが、粘着等は同じでテープ自体の厚みが薄いとの事だったので、スキージーが通過する時の段差が減るのでは?と考えて試しに購入していました。

この厚みでも支障が無いので、今後はNo.3200とNo.375で使い分けて行きたいと思っています。
75mm幅のバラ売りをして頂けると助かります。

対象商品:
18472834
2020-07-19
用途:
シルクスクリーン製版用

とても使いやすく丈夫です。セット商品がなくなったので残念です。

対象商品:
18472843
2019-02-17
用途:
段ボール梱包で

接着力は期待通り。厚みも丁度いい。単価がもう少し安いとありがたい

対象商品:
18472834
2018-01-31
用途:
商品の梱包時

梱包時にとてもしっかり張り付きます。
またリピートします。

対象商品:
18472834
2016-11-18
用途:
梱包
自動車・二輪車・自転車関連業

非常に強靭で使い勝手が良いです。色が若干薄い気もしますが。お勧め商品です

対象商品:
58103613
2014-09-22
用途:
ベニヤ板などの養生

厚みもあり、糊強度もちょうど良いので貼りやすく、はがしやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする