テープのり ドットライナー(弱粘着)本体/詰め替えリフィル

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58104193 品番 タ-D401-08
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

ベタつかず、手も汚れにくいテープ状ののりです。紙がシワにならず仕上がりもキレイ!貼ってはがせる弱粘着タイプで仮止めに便利。任意の紙をふせんにすることもできます。

材質つめ替えケース/再生ポリスチレン テープ長さ(m)16 テープ幅(mm)8.4 用途任意の紙をふせん代わりに/書類訂正時の仮止め/メモや付箋などの仮止め/情報のスクラップやデザインワーク時の仮止め/アルバムなどへのコメントの仮止めなど 適合タ-DM401N-08 エコマーク認定認定 粘着性弱粘着 商品タイプ詰め替え用テープ エコマーク認定番号17 112 062 繰り返し・詰め替え対応
注意
※はがした時にのりが残る場合があります
コクヨ 用途別おすすめテープのり

コクヨのテープのりの比較表です。テープ幅や長さ、粘着力のバリエーションがあり、用途に合わせてお使いいただけます。

品名 ドットライナー
強粘着
ドットライナー
強粘着22m
ドットライナー
ロング50
ドットライナー
ワイド 強粘着
ドットライナー
ホールド 強粘着
ドットライナー
強力に貼る
ドットライナー
パワー 超強粘着
ドットライナー
弱粘着
特長 定番ドットライナー。まとめ買いに便利な詰め替え30個パックも。 22mのロングタイプでたっぷり使える。 50mの超ロングタイプで、詰め替え頻度を減らせる。 ワイドタイプで、大型の封筒などにもサッとひと塗り。 書類を机に置かずに手に持ったまま、紙を挟んでのり付け可能。 大量の書類も瞬間強力封とじできる。 シリーズ最強粘着力で、掲示などの垂直貼りにも。 貼ってはがせて仮止めに便利。任意の紙をふせんにすることも。
本体 ドットライナー 強粘着の商品画像
ドットライナー 強粘着22mの商品画像80形)
ドットライナー ロング50の商品画像
ドットライナー ワイド 強粘着の商品画像
ドットライナー ホールド 強粘着の商品画像
ドットライナー 強力に貼るの商品画像
ドットライナー パワー 超強粘着の商品画像
ドットライナー 弱粘着の商品画像
品番 タ-DM400-08N タ-DM400-08N-S22 タ-DM4300-10 タ-DM400-20N タ-DM4200-08 タ-DM403-08 タ-DM430-10N タ-DM401-08
粘着力 強粘着 強粘着 強粘着 強粘着 強粘着 瞬間強粘着 超強粘着 弱粘着
テープ幅 (mm) 8.4 8.4 10 20 8.4 8.4 8.4 10
テープ長さ (m) 16 22 50 16 16 16 10 16
詰め替え用リフィル 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個
3個
30個

商品説明動画

コクヨ テープのり<ドットライナーシリーズ>

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08435813
2024-08-27
用途:
商品の一時取り置き時に使用しています。
卸売・小売業

長年使用しており、はりやすく、はがした跡も残らないので
満足しています。

対象商品:
58104193
2024-05-23
用途:
事務作業

メモや領収書の仮止めに使用しています。幅もちょうどいいので、何度も購入しています。
詰め替え用がもう少しお安くなるとありがたいです。

対象商品:
58104193
2023-04-29
用途:
貼って剥がせる
飲食業

普通の紙も付箋のように使えます。貼ったり剥がしたりが多いものに便利です。

対象商品:
58104193
2022-06-23
用途:
セット商品の固定に使用
株式会社冨士屋製菓本舗 様

ギフト箱に商品を軽く固定するために使用しています。
引っつきすぎず、それでいて固定されるので大変気に入っています

対象商品:
08435813
2021-03-29
用途:
事務作業
鉱業

以前はnorinoを使っていたけど、こちらが高評価なので使ってみたくて購入。norinoが小さかったので、届いたら大きくてちょっとびっくり。でも修正テープのサイズを考えたらこんなものかと。貼ってはがせるタイプを買ったが、使いやすい。以前のものはうまく紙に張り付かないと糊の止める端の部分のテープがきちんと切れずにぐちゃぐちゃになることがあったがこちらはドットなのでそんなことはない。また、糊が元に少しつくこともあったが、こちらはない。ただ、粘着力はドットなだけに気持ち弱い気がする。前は貼ってはがしても、もう一回貼れた(弱いけど)が、こちらは貼ってはがしたら糊を付け直さないとつかない。一度きりのメモならこちらをおすすめする

対象商品:
08435813
2015-08-05
用途:
メモを置くとき飛ばされないよう

メモを机に置く時ちょっと付けておくと飛ばされず助かります。何度も張り付くのでとても良いです。

対象商品:
08435813
2014-03-31
用途:
仮デザインの確認
個人のお客様

巻き取りが不完全で使えない。不良品でしょうか?

MonotaROからの回答

この度は、申し訳ございません。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口またはメーカー問合せ窓口までご連絡ください。
お手数ではございますが、何卒よろしくお願い致します。

対象商品:
08435813
2007-07-12
用途:
郵便物のノリ付
株式会社大和 様 (建設業・工事業)

さっとできるから便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする