LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 工業用潤滑油
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 油圧作動油
油圧オイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(100mL)
注文コード
58106835
品番
UO100
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
エビ印純正の油圧オイルです。
用途
エアーリベッター、エアーナッター、エビパンチャー、手動油圧式圧着工具、手動油圧式フレアー、スウェイジング、つば出し工具へのオイルの給油に。
トラスコ品番
215-2805
容量(mL)
100
粘度
ISO VG46
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
100mL
危険物の性状
非水溶性