曜日別特売
18153 サンプラ(R) PFAメスフラスコ(キャップ付き) サンプラテック 58107761

サンプラ(R) PFAメスフラスコ(キャップ付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
容量(mL)25
内容量1本注文コード58107761品番18153
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

フッ素樹脂PFA製でメタルフリーのメスフラスコです。PFAメスフラスコは強酸、強塩基、有機溶媒等あらゆる試料に耐性があります。
また不純物の溶出が極めて少ないので、水質検査やICP分析の試薬調整等にご利用いただけます。

容量(mL)25材質PFAタイプフタねじ込み式全高(mm)112材質(フタ)PFA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする