26962 サンプラ(R) TPX(R) メスシリンダープレミアム サンプラテック 58107822 26962 サンプラ(R) TPX(R) メスシリンダープレミアム サンプラテック 58107822

サンプラ(R) TPX(R) メスシリンダープレミアム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2本) 注文コード 58107822 品番 26962
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

「サンプラTPXメスシリンダープレミアム」はガラスの体積計許容誤差基準である「クラスA」に相当する精度を持つ高品質メスシリンダーです。全数検査にて社内基準に合格したもののみを製品としています。製品はアルミパックされ、輸送中のUV劣化などを最小限に抑えます。

容量(mL)100 トラスコ品番836-2211 材質ポリメチルペンテン 高さ(mm)250 1目盛(mL)1 目盛あり 胴径(Φmm)33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする