1003 ケミカルメスシリンダー サンプラテック 58107892 1003 ケミカルメスシリンダー サンプラテック 58107892

ケミカルメスシリンダー

(63件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58107892 品番 1003
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ガラス並みの透明性を実現した樹脂製メスシリンダーです。

容量(mL)50 材質ポリメタクリルスチレン 高さ(mm)205 質量(g)56 1目盛(mL)1 目盛あり 底径(Φmm)60 胴内径(mm)22 胴外径(Φmm)27
注意
※ガソリンには使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 63
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37174435
2024-12-17
用途:
作業時
サービス業

とても使いやすくてよかったです!
とってもおすすめです!

対象商品:
37174462
2024-02-18
用途:
セメントミルクの計量
株式会社グランドサポート 様 (建設業・工事業)

値段がお手頃で計量表示も見やすく使いやすい大変満足。

対象商品:
58107892
2023-05-29
用途:
安価で透明性が高く薬品に強そう
個人のお客様

綺麗なメスシリンダーが欲しいとガラス製で高価で
尚且つ衝撃に弱い所が有ります。
安価で綺麗なメスシリンダーを探していまして
試しに購入してみました。暫く使用して問題が
起きなかったのでレビューしています。
安価で薬品にもある程度は強くてサイズも豊富で
良い商品と思います。

対象商品:
37174435
2022-04-08
用途:
アルコール分解
飲食業

思っていた以上に軽い。思って以上に割れづらい。メモリも見やすい。

対象商品:
58107874
2021-07-02
用途:
消毒薬調合
コスモソリューション 様 (サービス業)

塩素系の消毒薬を調合するのに使用します。特に問題ありません。

対象商品:
37174462
2021-08-11
用途:
排水施設

2016/06/13に購入し洗浄時に落下させてしまい
破損、亀裂のても割れるんですね、まあ5年使用しましたし屋外の使用ですから良しとします

対象商品:
37174426
2021-04-28
用途:
水耕栽培の液肥に
田河製作所 様

屋外に置きっぱなしなので、ガラス製よりプラ製が良い。

対象商品:
37174435
2020-06-29
用途:
薬品液量を量る

ガラス製ではないので、割れることを気にせず、軽くて使い易いです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする