CN-160S 強力ニッパー JIS (バネ付) TSUNODA(ツノダ) 58110823

 

CN-160S 強力ニッパー JIS (バネ付) TSUNODA(ツノダ) 58110823 CN-160S 強力ニッパー JIS (バネ付) TSUNODA(ツノダ) 58110823

強力ニッパー JIS (バネ付)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58110823 品番CN-160S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電線や針金などの連続切断作業に最適な開閉バネが付いています。

全長(mm)161 トラスコ品番828-3559 質量(g)160 頭部厚(mm)11 頭部幅(mm)19 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線3.2 先端長(mm)22 柄幅(mm)51 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線2 切断能力(Φmm) ステンレス1.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58110823 CN-160S 14782295 OMSN-150 強力ニッパー 高品質(JIS) モノタロウ 強力ニッパー 高品質(JIS) モノタロウ 1丁 1,298 税込1,428 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58110814
2018-04-26
用途:
ワイヤーの切断

色々使ってみましたが現場でこの製品が一番使いやすいということで、こちらをずっと使用しています。各種ワイヤー切断に使用しますが、刃の角度(裏側の角度)が非常に良く、切れ味がいいです。

対象商品:
58110823
2017-12-05
用途:
配線作業
教育・研究機関

導線の切断と被覆剥きに使用しています.刃が鋭くバネもあり,大きさもちょうど良い感じです.使用目的からすると十分な性能で安価なため,追加購入しました.被覆剥き用の穴があるのですが,配線の切断時には使い難い場合もありますので,穴無しの製品も販売して戴けると助かります.刃が鋭いので,力加減で十分被覆を剥くことができます.

対象商品:
58110814
2017-05-02
用途:
切れ味良いです。

なかなかお手頃なのに切れ味も良くてバネもついているので使いやすいです。

対象商品:
58110823
2017-01-05
用途:
主に自動車の整備
ガレージビーグル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前からほしかったアイテムの一つです。ひとりでに戻るのが使いやすいですね。

対象商品:
58110823
2015-08-10
用途:
電線の切断

VVFケーブルの切断に使用しました
バネが入ってるので楽に開きます
価格も安いですしオススメです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする