POWER(偏芯パワー)強力ニッパー 160mm JIS (偏芯テコ原理採用)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58112074 品番PW-302DG
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,120 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

偏芯テコで切断力が30%アップ!力の入りやすいグリップ形状で軽い力で切断可能!

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)167 トラスコ品番785-1855 質量(g)170 頭部厚(mm)11 頭部幅(mm)19 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線3.2 先端長(mm)22 柄幅(mm)53 切断能力(Φmm) 軟鉄線2 切断能力(Φmm) ステンレス1.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:248

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58112074
2022-07-06
用途:
配線、設備工事
斉藤電信 様 (建設業・工事業)

まだ新しいので鋼の線サクサク切れます
細かい作業もするので
このニッパーがサイズ的に良さそうと思いました

対象商品:
58112074
2018-06-04
用途:
電気工事
サービス業

今まで使っていたものが破損したので買いなおしです。力が入りやすく重宝しています。160は少し小さめなので、このシリーズでもう少し大きめのものが出れば、いいかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする